Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 6500K, 2400lm, CRI 80, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 6500K, 2400lm, CRI 80, IP20, weiß
LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 6500K, 2400lm, CRI 80, IP20, weiß
LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 6500K, 2400lm, CRI 80, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007786
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007786
EAN/GTIN:
     4024163289047
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 6500K, 2400lm, CRI 80, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Dimmbar: nein
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007786
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 2,8∕ 121∕ 2,8∕ 121 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 1679793
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,21 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: T8
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Leuchtmitteltyp: LED T8
  • Lichtausbeute: 150 lm/W
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Stromaufnahme: 0,073 A
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,40*
€ 8,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,82*
€ 8,57*
€ 5,46*
ab € 6,80*
€ 9,99*
€ 3,90*
ab € 7,71*
€ 11,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007778
ab € 3,75*
Ähnlich
SLV
1007781
ab € 4,56*
Ähnlich
SLV
1007784
ab € 5,88*
Ähnlich
SLV
1007787
ab € 6,67*
Ähnlich
SLV
1007779
ab € 3,75*
Ähnlich
SLV
1007782
ab € 4,56*
Ähnlich
SLV
1007785
ab € 5,89*
Ähnlich
SLV
1007788
ab € 6,71*
Ähnlich
SLV
1007780
ab € 3,74*
Ähnlich
SLV
1007783
ab € 4,57*
Ähnlich
SLV
1007789
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.