Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 865 1007786


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 6500K, 2400lm, CRI 80, IP20, weiß
LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 6500K, 2400lm, CRI 80, IP20, weiß
LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 6500K, 2400lm, CRI 80, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-17069073
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007786
EAN/GTIN:
     4024163289047
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 865 1007786

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die T8 VALUE Leuchtstoffröhre, die in verschiedenen Wattagen (16W/22W), Farbtemperaturen (3000K/4000K/6500K) und Lumenpaketen (1850 2700lm) erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
16 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2400 lm
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 3000k, led röhre, led g13 16w, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,40*
€ 8,40*
€ 8,50*
ab € 5,87*
€ 8,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,85*
€ 9,96*
€ 3,90*
ab € 7,75*
€ 11,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007778
ab € 3,73*
Ähnlich
SLV
1007781
ab € 4,55*
Ähnlich
SLV
1007784
ab € 5,90*
Ähnlich
SLV
1007787
ab € 6,72*
Ähnlich
SLV
1007779
ab € 3,76*
Ähnlich
SLV
1007782
ab € 4,57*
Ähnlich
SLV
1007785
ab € 5,90*
Ähnlich
SLV
1007788
ab € 6,68*
Ähnlich
SLV
1007780
ab € 3,76*
Ähnlich
SLV
1007783
ab € 4,57*
Ähnlich
SLV
1007789
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.