Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhrenlampe TUBE V T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 3000K, 1850lm, CRI 80, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhrenlampe TUBE V T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 3000K, 1850lm, CRI 80, IP20, weiß
LED Röhrenlampe TUBE V T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 3000K, 1850lm, CRI 80, IP20, weiß
LED Röhrenlampe TUBE V T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 3000K, 1850lm, CRI 80, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007778
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007778
EAN/GTIN:
     4024163289122
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Röhrenlampe TUBE V T8 MAINS & MAGNETIC 1200, 16W, 3000K, 1850lm, CRI 80, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007778
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 2,8∕ 121∕ 2,8∕ 121 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 1679739
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,21 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: T8
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Leuchtmitteltyp: LED T8
  • Lichtausbeute: 116 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1850 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Stromaufnahme: 0,073 A
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,40*
€ 5,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,75*
€ 5,77*
€ 5,46*
ab € 4,37*
€ 6,62*
€ 3,90*
ab € 4,95*
€ 7,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007781
ab € 4,56*
Ähnlich
SLV
1007784
ab € 5,88*
Ähnlich
SLV
1007787
ab € 6,67*
Ähnlich
SLV
1007779
ab € 3,75*
Ähnlich
SLV
1007782
ab € 4,56*
Ähnlich
SLV
1007785
ab € 5,89*
Ähnlich
SLV
1007788
ab € 6,71*
Ähnlich
SLV
1007780
ab € 3,74*
Ähnlich
SLV
1007783
ab € 4,57*
Ähnlich
SLV
1007786
ab € 5,82*
Ähnlich
SLV
1007789
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.