Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 32°, 6,2W, 4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 32°, 6,2W, 4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED 3-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 32°, 6,2W, 4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007648
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007648
EAN/GTIN:
     4024163281577
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED 3-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 32°, 6,2W, 4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: 1007648
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 32 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 5∕ 10,5∕ 5∕ 12,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,25 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6,2 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 122,581 lm/W
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 760 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Stromaufnahme: 0,15 A
  • Dreh- und schwenkbar
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Sekundärspannung: 150 mA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 31,00*
€ 42,70*
€ 8,50*
ab € 45,00*
€ 45,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 45,89*
€ 5,46*
ab € 36,23*
€ 49,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,50*
€ 53,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007644
ab € 30,96*
Ähnlich
SLV
1007673
ab € 105,70*
Ähnlich
SLV
1007638
ab € 28,57*
Ähnlich
SLV
1007649
ab € 30,90*
Ähnlich
SLV
1007355
ab € 36,94*
Ähnlich
SLV
1007641
ab € 28,75*
Ähnlich
SLV
1007352
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.