Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007362
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007362
EAN/GTIN:
     4024163276276
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: Touch-Dimmer
  • Batteriespannung im Betriebsgerät: 3,7V
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 130 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 59,0909 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,32 kg
  • Farbtemperatur: 2700 | 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 12∕ 32,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007362
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Batterieart im Betriebsgerät: LI_ON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 57,76*
€ 75,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,49*
€ 80,88*
€ 8,50*
ab € 83,40*
€ 83,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,65*
€ 94,87*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.