Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007362
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007362
EAN/GTIN:
     4024163276276
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte VINOLINA, 2700/3000K, 130lm, IP54, dimmbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: Touch-Dimmer
  • Batteriespannung im Betriebsgerät: 3,7V
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 130 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 59,0909 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,32 kg
  • Farbtemperatur: 2700 | 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 12∕ 32,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007362
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Batterieart im Betriebsgerät: LI_ON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,81*
€ 75,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,55*
€ 80,52*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 83,40*
€ 83,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,69*
€ 94,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.