Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007307
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007307
EAN/GTIN:
     4024163276825
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 60, rund, 110°, 37W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Nachfolger für: 1001887
  • UGR: < 25
  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007307
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 60∕ 60∕ 60∕ 9,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 4,6 kg
  • IP-Schutzart: IP50
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 37 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 147,297 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 5450 / 5500 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Stromaufnahme: 1 A
  • Sekundärspannung: 1000 mA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 256,47*
€ 303,19*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 258,31*
€ 305,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 280,10*
€ 328,53*
€ 65,00*
ab € 296,21*
€ 346,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,21*
€ 370,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,71*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,89*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,64*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,46*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,33*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.