Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000/4000K, ws 1007307


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000/4000K, ws 1007307
LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000/4000K, ws 1007307
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-67186835
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007307
EAN/GTIN:
     4024163276825
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000/4000K, ws 1007307

Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 257,78*
€ 305,94*
€ 8,50*
ab € 260,33*
€ 308,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 282,09*
€ 331,81*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 298,04*
€ 348,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,93*
€ 371,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,34*
€ 388,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,74*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,84*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,94*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,53*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,51*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.