Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber
Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber
Artikel-Nr.:
     911-1007239
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007239
EAN/GTIN:
     4024163275422
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Reflektor für DASAR® L/XL 36°, silber

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007239
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 8,5∕ 5,25 cm
  • Farbe: silber
  • Gewicht: 0,02 kg
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Reflektor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,20*
€ 7,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 7,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,98*
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 8,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007241
ab € 237,59*
Zubehör
SLV
1007242
ab € 237,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.