Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil, 48V, 60W, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzteil, 48V, 60W, IP20, weiß
LED Netzteil, 48V, 60W, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1006613
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006613
EAN/GTIN:
     4024163271332
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Netzteil, 48V, 60W, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 4,5∕ 2,7 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzteil
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: 1006613
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,25 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,37*
€ 33,04*
€ 8,50*
ab € 35,40*
€ 35,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,47*
€ 35,57*
€ 5,46*
ab € 28,47*
€ 38,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,73*
€ 40,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006550
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.