Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-1006392
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006392
EAN/GTIN:
     4024163266482
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Leuchtenkopf M-POL M LOUVER, IP65 IK10, 19W, 2700/3000K, 350-370lm, CRI90, DALI dimmbar, anthrazit

  • Farbtemperatur: 2700 | 3000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,81 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 350-370 lm
  • Produktart: Leuchtenkopf
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 - 35 °C
  • Benötigter Leuchtenkopf für die Konzept-Pollerleuchte M-POL - für die anspruchsvolle Outdoor-Lichtgestaltung.
  • Zubehör: Anschlussbox excl
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Nennstrom: 500 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: anthrazit
  • EPREL Nr.: 1370514
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 12,3∕ 25,9 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 90 cm
  • Artikelnummer: 1006392
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Der Kopf wird auf der Leuchtenbasis angebracht.
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Zubehör: Betonanker excl
  • Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an Leuchtenköpfen und Diffusoren die optimale Lösun g für Ihr Projekt.
  • Zubehör: Controller excl
  • Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an Leuchtenköpfen und Diffusoren die optimale Lösung für Ihr Projekt.
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Sehr gute Farbwiedergabe.
  • Zubehör: Sockel excl
  • Langlebige,wartungsfreie LED integriert.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Schaltbar und dimmbar mit DALI Automatisierungssystemen.
  • Stabile Fertigung aus Aluminium und Glas.
  • IP65 Schutz gegen Nässe und Fremdkörper, IK10 Vandalismus-Schutz.
  • Erhältlich in unterschiedlichen Größen, Ausführungen und Ansteuerungsmöglichkeiten..
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 217,34*
€ 256,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 236,45*
€ 276,73*
Frei Haus
ab € 253,91*
€ 296,49*
Frei Haus
ab € 257,34*
€ 298,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,39*
€ 307,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228725
ab € 7,42*
Zubehör
SLV
1006379
ab € 40,77*
Zubehör
SLV
1006381
ab € 69,73*
Zubehör
SLV
1006382
ab € 20,31*
Zubehör
SLV
1006453
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.