Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 228725 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 228725 Lichtmontage & Zubehör
SLV 228725 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77560526
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228725
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
130 mm
Durchmesser
32 mm
Gewicht
80 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006394
ab € 167,91*
Zubehör
SLV
1006393
ab € 158,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.