Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul SMALL PLOT Module, 3W, 3000K, CRI80, 180°, gefrosted, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Modul SMALL PLOT Module, 3W, 3000K, CRI80, 180°, gefrosted, Aluminium
LED-Modul SMALL PLOT Module, 3W, 3000K, CRI80, 180°, gefrosted, Aluminium
LED-Modul SMALL PLOT Module, 3W, 3000K, CRI80, 180°, gefrosted, Aluminium
LED-Modul SMALL PLOT Module, 3W, 3000K, CRI80, 180°, gefrosted, Aluminium
Artikel-Nr.:
     911-1006172
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006172
EAN/GTIN:
     4024163262484
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED-Modul SMALL PLOT Module, 3W, 3000K, CRI80, 180°, gefrosted, Aluminium

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 7,1∕ 1,4∕ 7,1∕ 7,1 cm
  • EPREL Nr.: 916634
  • Farbe: aluminium
  • IP-Schutzart: IP67
  • Marke: SLV
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Lichtstrom: 240 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Nennstrom: 0,125 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1006172
  • 12 LEDs pro Modul
  • Material: Aluminium
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Produktart: Modul für
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,55*
€ 44,51*
€ 8,50*
ab € 47,40*
€ 47,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,19*
€ 48,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,92*
€ 54,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,82*
€ 56,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006169
€ 1,44*
Ähnlich
SLV
1006168
€ 1,44*
Ähnlich
SLV
1006167
€ 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.