Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Small Plot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99041462
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Eine starke Effekt- und Orientierungsbeleuchtung macht das LED PLOT Modul möglich. Nicht nur in der Farbe Aluminium kann die 0206 durch ihre hochwertige Qualität überzeugen. Mit ihrer Schutzart IP 67 ist sie perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Anschlusswert
3 W
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
14 g
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Merkmale
Produkttyp
Beleuchtung im Boden
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Beste Verwendung
Flächenbeleuchtung, Pond lighting, Step lighting
Schutzart
III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
191 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006169
€ 1,44*
Ähnlich
SLV
1006168
€ 1,79*
Ähnlich
SLV
1006167
€ 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.