Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Strahler NUMINOS® ZOOM M, 230V / 500mA, CRi >90, fokussierbar, DALI dimmbar, 20W 4000K 15°-60°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen LED Strahler NUMINOS® ZOOM M, 230V / 500mA, CRi >90, fokussierbar, DALI dimmbar, 20W 4000K 15°-60°, Schwarz
3-Phasen LED Strahler NUMINOS® ZOOM M, 230V / 500mA, CRi >90, fokussierbar, DALI dimmbar, 20W 4000K 15°-60°, Schwarz
3-Phasen LED Strahler NUMINOS® ZOOM M, 230V / 500mA, CRi >90, fokussierbar, DALI dimmbar, 20W 4000K 15°-60°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1006118
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006118
EAN/GTIN:
     4024163261951
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

3-Phasen LED Strahler NUMINOS® ZOOM M, 230V / 500mA, CRi >90, fokussierbar, DALI dimmbar, 20W 4000K 15°-60°, Schwarz

  • UGR: < 25
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Konstantstrom: 500 mA
  • Ausstrahlungswinkel: 15-60 °
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ L∕ H: 8,5∕ 19∕ 16,5 cm
  • Marke: SLV
  • Drehbereich: 350 °
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 791825
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Artikelnummer: 1006118
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1 kg
  • Zubehör: Dekorring weiß (siehe S. §4§)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 780 - 1900 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Nennstrom: 500 mA
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Steckertyp: Adapter
  • Hochwertiger LED Strahler aus der Serie NUMINOS für 3-Phasen Hochvolt-Schienensysteme.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Langlebige, wartungsfreie Verarbeitung.
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Der Ausstrahlungswinkel kann direkt am Strahler individuell zwischen 15° und 60° eingestellt werden.
    In Kombination mit dem drehbaren und neigbaren Spot sowie der gewünschten Position in der Schiene und der sehr guten Farbeidergabe ist somit die opti
  • Zubehör: Treiber incl
  • Erhältlich in 3 verschiedenen Lichtfarben und 2 Gehäusefarben.
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90 Ra), geringe Blendwirkung (UGR <25).
  • LED-Betriebsgerät bereits installiert, dimmbar mit DALI.
  • In der Serie NUMINOS stehen Ihnen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung: Schienenstrahler, Einbau- und Aufbauleuchten sowie Pendeleuchten.
  • Einschaltstrom: 13A, Einschaltzeit: 30 ?s
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 96,20*
€ 116,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,93*
€ 125,05*
€ 5,46*
ab € 112,38*
€ 134,48*
€ 8,50*
ab € 139,20*
€ 139,20*
Frei Haus
ab € 116,29*
€ 140,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001531
ab € 49,81*
Zubehör
SLV
145300
ab € 58,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.