Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen StrahlerNUMINOS® DALI XL, 36W, 2700K, 24°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen StrahlerNUMINOS® DALI XL, 36W, 2700K, 24°, Schwarz
LED 3-Phasen StrahlerNUMINOS® DALI XL, 36W, 2700K, 24°, Schwarz
LED 3-Phasen StrahlerNUMINOS® DALI XL, 36W, 2700K, 24°, Schwarz
LED 3-Phasen StrahlerNUMINOS® DALI XL, 36W, 2700K, 24°, Schwarz
LED 3-Phasen StrahlerNUMINOS® DALI XL, 36W, 2700K, 24°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1005795
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005795
EAN/GTIN:
     4024163259996
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED 3-Phasen StrahlerNUMINOS® DALI XL, 36W, 2700K, 24°, Schwarz

  • UGR: < 19
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Material: Aluminium
  • Marke: SLV
  • Lichtstrom: 3290 lm
  • Lichtausbeute: 91,3889 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 791857
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12∕ 25,8∕ 20∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Artikelnummer: 1005795
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennstrom: 0,9 A
  • Stromaufnahme: 900 mA
  • UGR: 19
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 97,27*
€ 118,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,11*
€ 128,54*
€ 5,46*
ab € 113,98*
€ 138,51*
€ 8,50*
ab € 141,00*
€ 141,00*
Frei Haus
ab € 118,94*
€ 143,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004071
ab € 33,92*
Zubehör
SLV
1006170
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.