Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1005390
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005390
EAN/GTIN:
     4024163254632
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Büro-Stehleuchte WORKLIGHT, Up/Down, mit Sensor, 79W 4000K 7600lm 100°/80°, UGR <19, dimmbar, Schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • UGR: < 19
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • Artikelnummer: 1005390
  • Farbe: schwarz
  • Erfassungswinkel: 85°
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Ausstrahlungswinkel: Up/Down: 110/80 °
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 31∕ 195∕ 69,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916336
  • Energieverbrauch: 79 kWh/1.000 h
  • Marke: SLV
  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Nennstrom: 2000 mA
  • Netzanschluss: Schukostecker mit Kaltgerätestecker-Ausgang
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 7600 lm
  • Lichtausbeute: 96,2025 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 79 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 17,1 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Geeignet Bildschirmarbeitsplätze: Entblendung gem. UGR <19
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Sensorik: Bewegungssensor, Umgebungslichtsensor
  • Steckertyp: Schukostecker
  • Schutzklasse: 1
  • Reichweite: 350cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Zubehör: Schalter incl
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 30∕ 46 cm
  • Indirekte Abstrahlung nach oben und direkte Abstrahlung nach unten.
  • Zubehör: Stecker incl
  • Mit integrierten Sensoren für Präsenz (PIR) und Umgebungslicht zur effizienten, automatischen Schaltung nach Bedarf.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Mit Wahlschalter zum gemeinsamen oder separaten Aktivieren der Sensoren.
  • Zubehör: Umgebungslicht Sensor incl
  • Unempfindlich gegenüber leichten, unabsichtlichen Stößen.
  • Zubehör: Zuleitung incl
  • Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe: 2
  • Schlagfestigkeit: 0.2 Joule
  • Stroboskop-Effekt (SVM): 0
  • Bewegungsmelder: passiv Infrarot
  • Tageslichtsteuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 324,63*
€ 376,64*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 330,29*
€ 380,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 358,60*
€ 409,06*
Frei Haus
ab € 365,26*
€ 419,38*
Frei Haus
ab € 368,93*
€ 423,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,13*
€ 452,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,60*
€ 448,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,76*
€ 422,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005396
ab € 192,50*
Ähnlich
SLV
1005395
ab € 194,07*
Ähnlich
SLV
1005392
ab € 287,85*
Ähnlich
SLV
1005394
ab € 287,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.