Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 79W WORKLIGHT 4000K sw 7600lm 2LEDs dirindir WORKLIGHTFLSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV WORKLIGHT Tischleuchte Schwarz
SLV WORKLIGHT Tischleuchte Schwarz
SLV WORKLIGHT Tischleuchte Schwarz
SLV WORKLIGHT Tischleuchte Schwarz
SLV WORKLIGHT Tischleuchte Schwarz
SLV WORKLIGHT Tischleuchte Schwarz
SLV WORKLIGHT Tischleuchte Schwarz
SLV WORKLIGHT Tischleuchte Schwarz
SLV WORKLIGHT Tischleuchte Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-I414C87
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005390
EAN/GTIN:
     4024163254632
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Stehleuchte 79W WORKLIGHT 4000K sw 7600lm 2LEDs dirindir WORKLIGHTFLSCHWARZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7600 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Breite:
310 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
79 - 79 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1950 mm
Leuchtenlichtausbeute:
96.2 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
692 mm mm
Max. Systemleistung:
79 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
200 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), Arbeitsplatzstandleuchte, Büro Standlampe, Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, Deckenfluter, Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led stehlampe 4000k, arbeitsstellenscheinwerfer, baustrahler 5500 k, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 326,05*
€ 372,49*
€ 8,50*
ab € 330,62*
€ 375,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 358,36*
€ 404,64*
Frei Haus
ab € 367,06*
€ 414,87*
Frei Haus
ab € 370,02*
€ 419,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,49*
€ 443,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,78*
€ 438,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005396
ab € 193,50*
Ähnlich
SLV
1005395
ab € 193,07*
Ähnlich
SLV
1005392
ab € 287,17*
Ähnlich
SLV
1005394
ab € 288,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.