Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel QPAR111 GU10 RGBW smart, 10W, CRI90, 40°, weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10 RGBW smart, 10W, CRI90, 40°, weiß/transparent
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10 RGBW smart, 10W, CRI90, 40°, weiß/transparent
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10 RGBW smart, 10W, CRI90, 40°, weiß/transparent
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10 RGBW smart, 10W, CRI90, 40°, weiß/transparent
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10 RGBW smart, 10W, CRI90, 40°, weiß/transparent
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10 RGBW smart, 10W, CRI90, 40°, weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     911-1005316
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005316
EAN/GTIN:
     4024163253420
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

LED Leuchtmittel QPAR111 GU10 RGBW smart, 10W, CRI90, 40°, weiß/transparent

  • Leuchtmittel: QPAR111
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 11,1∕ 7∕ 11,1∕ 11,1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 768358
  • Farbe: transparent
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Marke: SLV
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: PAR111
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: LED Leuchtmittel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 0,056 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Artikelnummer: 1005316
  • Lichtausbeute: 78 lm/W
  • Lichtstrom: 780 lm
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,05*
€ 38,23*
€ 8,50*
ab € 40,80*
€ 40,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,44*
€ 46,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,99*
€ 48,28*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,13*
€ 98,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005314
ab € 21,49*
Ähnlich
SLV
1005313
ab € 21,53*
Ähnlich
SLV
1005315
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.