Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV QPAR111 LED-Lampe 10 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV QPAR111 LED-Lampe 10 W GU10 F
SLV QPAR111 LED-Lampe 10 W GU10 F
SLV QPAR111 LED-Lampe 10 W GU10 F
SLV QPAR111 LED-Lampe 10 W GU10 F
SLV QPAR111 LED-Lampe 10 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96890155
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Das weiße transparente 10W SLV SMD SMART LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR111 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 25° und smart von 2700-6500K wählbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Gewicht
140 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
760 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
10 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Lampenlebensdauer
25000 h
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Leuchtkapazität
4000 CD
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.05 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005314
ab € 21,58*
Ähnlich
SLV
1005316
ab € 28,04*
Ähnlich
SLV
1005315
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.