Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 tunable smart, 5W, 2700-6500K, CRI90, 38°, weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 tunable smart, 5W, 2700-6500K, CRI90, 38°, weiß/transparent
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 tunable smart, 5W, 2700-6500K, CRI90, 38°, weiß/transparent
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 tunable smart, 5W, 2700-6500K, CRI90, 38°, weiß/transparent
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 tunable smart, 5W, 2700-6500K, CRI90, 38°, weiß/transparent
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 tunable smart, 5W, 2700-6500K, CRI90, 38°, weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     911-1005311
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005311
EAN/GTIN:
     4024163253475
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 tunable smart, 5W, 2700-6500K, CRI90, 38°, weiß/transparent

  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: LED Leuchtmittel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 0,04 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Polyamid
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Artikelnummer: 1005311
  • Marke: SLV
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Lichtausbeute: 70 lm/W
  • Leuchtmittel: LED GU10 51mm
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Kolbenform: PAR51
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: transparent
  • EPREL Nr.: 768340
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 5∕ 5,4∕ 5∕ 5 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Farbe: weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 15,56*
€ 22,17*
€ 8,50*
ab € 22,65*
€ 22,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,88*
€ 23,54*
€ 5,46*
ab € 18,28*
€ 25,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,18*
€ 26,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,51*
Ähnlich
SLV
1005312
ab € 22,26*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,79*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.