Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS DALI L, 3000K, 36°, 2340lm, Schwarz / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS DALI L, 3000K, 36°, 2340lm, Schwarz / Schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS DALI L, 3000K, 36°, 2340lm, Schwarz / Schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS DALI L, 3000K, 36°, 2340lm, Schwarz / Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1004563
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004563
EAN/GTIN:
     4024163247139
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS DALI L, 3000K, 36°, 2340lm, Schwarz / Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 10∕ 21,3∕ 18 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 791822
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 1 kg
  • Marke: SLV
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 2340 lm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Stromaufnahme: 700 mA
  • Systemleistung: 28W
  • Artikelnummer: 1004563
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 88,92*
€ 108,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,90*
€ 116,25*
€ 5,46*
ab € 103,50*
€ 124,88*
€ 8,50*
ab € 129,00*
€ 129,00*
Frei Haus
ab € 108,69*
€ 129,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006169
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.