Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler NUMINOS PHASE M, 230V / 500mA, CRi >90, dimmbar, 20W 3000K 1880lm 60°, UGR <22, Weiß / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS PHASE M, 230V / 500mA, CRi >90, dimmbar, 20W 3000K 1880lm 60°, UGR <22, Weiß / Schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS PHASE M, 230V / 500mA, CRi >90, dimmbar, 20W 3000K 1880lm 60°, UGR <22, Weiß / Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1004184
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004184
EAN/GTIN:
     4024163243346
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler NUMINOS PHASE M, 230V / 500mA, CRi >90, dimmbar, 20W 3000K 1880lm 60°, UGR <22, Weiß / Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • UGR: < 22
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 500 mA
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ L∕ H: 8,5∕ 18,5∕ 16,5 cm
  • Drehbereich: 350 °
  • Zubehör: Dekorring weiß (siehe S. §4§)
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 791822
  • Energieverbrauch: 21 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1004184
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,814 kg
  • Lampenleistung: 20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 20,1 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 94 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1880 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Nennstrom: 500 mA
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Adapter
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +30 °C
  • Hochwertiger LED Strahler aus der Serie NUMINOS für 3-Phasen Hochvolt-Schienensysteme.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Material: Kunststoff
  • Langlebige, wartungsfreie Verarbeitung.
  • Erhältlich in 3 verschiedenen Ausstrahlungswinkeln und 2 Gehäusefarben.
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Der vormontierte schwarze Dekoring kann gegen einen optionalen weißer Zierring ausgetauscht werden (siehe Zubehör).
  • Zubehör: Dekoring incl
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90 Ra), geringe Blendwirkung (UGR <22).
  • Zubehör: Treiber incl
  • Der Strahler ist dimmbar mit klassischen Phasenabschnitt-Dimmern.
  • LED-Betriebsgerät bereits installiert.
  • In der Serie NUMINOS stehen Ihnen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung: Schienenstrahler, Einbau- und Aufbauleuchten sowie Pendeleuchten.
  • Einschaltstrom: 13A, Einschaltzeit: 30 ?s
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 59,80*
€ 75,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,77*
€ 80,49*
€ 5,46*
ab € 70,25*
€ 86,52*
€ 8,50*
ab € 87,00*
€ 87,00*
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 88,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006168
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.