Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber, 6,5-10W, 250mA, PHASE, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Treiber, 6,5-10W, 250mA, PHASE, IP20
LED Treiber, 6,5-10W, 250mA, PHASE, IP20
Artikel-Nr.:
     911-1004055
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004055
EAN/GTIN:
     4024163242059
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Treiber, 6,5-10W, 250mA, PHASE, IP20

  • Artikelnummer: 1004055
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Stromaufnahme: 250 mA
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,5∕ 3,9∕ 2 cm
  • Marke: SLV
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktart: LED Treiber
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,87*
€ 23,63*
€ 8,50*
ab € 24,45*
€ 24,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 25,50*
€ 5,46*
ab € 19,61*
€ 27,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,59*
€ 28,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003770
ab € 32,67*
Zubehör
SLV
1003789
ab € 32,73*
Zubehör
SLV
1003769
ab € 32,68*
Zubehör
SLV
1003782
ab € 29,96*
Zubehör
SLV
1003771
ab € 32,62*
Zubehör
SLV
1003777
ab € 32,60*
Zubehör
SLV
1003781
ab € 30,06*
Zubehör
SLV
1003783
ab € 30,24*
Zubehör
SLV
1003793
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.