Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Seilleuchte PLYTTA rectangular für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 9W, 2700K, 580lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Seilleuchte PLYTTA rectangular für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 9W, 2700K, 580lm, weiß
LED Seilleuchte PLYTTA rectangular für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 9W, 2700K, 580lm, weiß
LED Seilleuchte PLYTTA rectangular für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 9W, 2700K, 580lm, weiß
LED Seilleuchte PLYTTA rectangular für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 9W, 2700K, 580lm, weiß
LED Seilleuchte PLYTTA rectangular für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 9W, 2700K, 580lm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1002865
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002865
EAN/GTIN:
     4024163230612
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Downlight
Seilsysteme 12V
slv downlight

LED Seilleuchte PLYTTA rectangular für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 9W, 2700K, 580lm, weiß

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Produktart: Seilleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 580 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • EPREL Nr.: 916592
  • Größe: L∕ B∕ H: 24∕ 17,5∕ 1,7 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: 1002865
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Weitere Suchbegriffe: downlight
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,69*
€ 36,51*
€ 8,50*
ab € 39,00*
€ 39,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,91*
€ 39,48*
€ 5,95*
ab € 30,16*
€ 41,01*
€ 5,46*
ab € 31,33*
€ 42,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002864
ab € 26,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.