Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, schwarz
LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, schwarz
LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1002694
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002694
EAN/GTIN:
     4024163229074
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v

LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, schwarz

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: SLV
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Seilleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 420 lm
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,343 kg
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 916567
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: 1002694
  • Umgebungstemperatur bis 35°C
  • Drehbereich: 340 °
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 5,5∕ 8,8∕ 18,6∕ 11,1 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,07*
€ 45,15*
€ 8,50*
ab € 48,00*
€ 48,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,61*
€ 48,89*
€ 5,46*
ab € 38,59*
€ 52,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,51*
€ 54,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.