Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem TRANSFORMATOR, 12V AC, 50VA, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem TRANSFORMATOR, 12V AC, 50VA, chrom
Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem TRANSFORMATOR, 12V AC, 50VA, chrom
Artikel-Nr.:
     911-1002693
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002693
EAN/GTIN:
     4024163229067
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem TRANSFORMATOR, 12V AC, 50VA, chrom

  • Marke: SLV
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Transformator
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Messing
  • Gewicht: 1,659 kg
  • Farbe: chrom
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 11,1∕ 11 cm
  • Artikelnummer: 1002693
  • Nennspannung Betriebsgerät: 230V ~50Hz
  • Primäre Nennspannung Betriebsgerät: 230V ~50Hz
  • Material: Stahl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Sekundär in (mA/V) Betriebsgerät: 12V AC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,42*
€ 62,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,46*
€ 67,88*
€ 8,50*
ab € 69,00*
€ 69,00*
€ 5,46*
ab € 55,69*
€ 72,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,04*
€ 75,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002692
ab € 45,95*
Ähnlich
SLV
138982
ab € 60,90*
Ähnlich
SLV
1002691
ab € 45,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.