Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem SEIL, 4mm², 10m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem SEIL, 4mm², 10m, weiß
Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem SEIL, 4mm², 10m, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1002603
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002603
EAN/GTIN:
     4024163228282
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial

Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem SEIL, 4mm², 10m, weiß

  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ L: 0,4∕ 1000 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,484 kg
  • Marke: SLV
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Seil
  • Schutzklasse: 3
  • Spannung max.: 48V
  • Artikelnummer: 1002603
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kupfer
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Strombelastung max.: 25
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,55*
€ 17,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,09*
€ 17,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 19,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 21,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,51*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.