Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Strahler ENOLA B TRACK SPOT, GU10 QPAR51 max. 50W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Strahler ENOLA B TRACK SPOT, GU10 QPAR51 max. 50W, Weiß
1-Phasen Strahler ENOLA B TRACK SPOT, GU10 QPAR51 max. 50W, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1002111
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002111
EAN/GTIN:
     4024163222983
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig

1-Phasen Strahler ENOLA B TRACK SPOT, GU10 QPAR51 max. 50W, Weiß

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Puristischer Schienenspot für den Heimbereich, Shops, Gastronomie und weitere Szenarien.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Adapter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: 1-Phasen Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: direkt
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene excl
  • Dimmbar: ja
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ L∕ H: 6,7∕ 11,3∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51, max. 50W (max. Ø / L: 5 / 6,7cm)
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Kolbenform: PAR51
  • Gewicht: 0,364 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Drehbereich: 350 °
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 1002111
  • Ausgewogen gerichtetes Licht flexibel dort, wo Sie es wollen.
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
    Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird eine Montagehöhe > 250cm und ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 50cm empfohlen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Max. Ø des Leuchtmittels: 5cm
  • Max. Länge des Leuchtmittels: 6,7cm
  • Große Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Leuchtenserie ENOLA: Schienenstrahler, Downlights, Pensdelleuchten, Wandleuchten… Auch für den Außenbereich.
Weitere Suchbegriffe: 1-phasen schienensystem-strahler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,63*
€ 38,54*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,89*
€ 38,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,35*
€ 41,91*
€ 8,50*
ab € 42,00*
€ 42,00*
€ 5,46*
ab € 31,97*
€ 43,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.