Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISENNE POLE, E27, grau, höhe 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LISENNE POLE, E27, grau, höhe 70cm
LISENNE POLE, E27, grau, höhe 70cm
LISENNE POLE, E27, grau, höhe 70cm
LISENNE POLE, E27, grau, höhe 70cm
Artikel-Nr.:
     911-1000666
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000666
EAN/GTIN:
     4024163189583
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

LISENNE POLE, E27, grau, höhe 70cm

  • Betriebsfrequenz: 50-60
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: 1000666
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 70 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: grau
  • Einsatzbereich: Boden
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Sockelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Basalt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: SLV
  • Leuchtmitteltyp: TC(...)SE
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbe: rauch
  • Material: Glas
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 188,88*
€ 223,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,92*
€ 241,41*
€ 5,95*
ab € 213,40*
€ 250,60*
Frei Haus
ab € 220,68*
€ 260,25*
Frei Haus
ab € 223,72*
€ 262,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,80*
Zubehör
SLV
1005268
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.