Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88708205 Herst.-Nr.: 1000666 EAN/GTIN: 4024163189583 |
| |
|
| | |
| Sockelleuchte E27 grau 1000666 Die dezente LISENNE Standleuchte erscheint in einer Rauchglas-Optik mit einem aus Basalt gefertigtem Unterbau. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Optional steht ein Erdspieß und ein Betonanker-Set zur Verfügung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Wand-, Decken-, Tisch- und Pendelleuchte der Serie erweitert werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Lichtsensor: | nein | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Fußplatte: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, halogenfassung slv, fassung, pollerleuchte e27 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 188,04* | € 221,24* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 204,17* | € 239,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 211,49* | € 248,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,53* | € 258,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,88* | € 261,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|