Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenspot SOUVEREEN, 2-flammig, 2x GU10, dreh- und neigbar, mit Dekoring, alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenspot SOUVEREEN, 2-flammig, 2x GU10, dreh- und neigbar, mit Dekoring, alu
Wand- und Deckenspot SOUVEREEN, 2-flammig, 2x GU10, dreh- und neigbar, mit Dekoring, alu
Wand- und Deckenspot SOUVEREEN, 2-flammig, 2x GU10, dreh- und neigbar, mit Dekoring, alu
Wand- und Deckenspot SOUVEREEN, 2-flammig, 2x GU10, dreh- und neigbar, mit Dekoring, alu
Artikel-Nr.:
     911-1000266
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000266
EAN/GTIN:
     4024163180146
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand- und Deckenspot SOUVEREEN, 2-flammig, 2x GU10, dreh- und neigbar, mit Dekoring, alu

  • Der Spot kann wahlweise mit QPAR51 oder QPAR64/111 Reflektorlampen genutzt werden.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Gewicht: 0,424 kg
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 2x GU10, QPAR51, max.75W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR51
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Drehbereich: 310 °
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: L∕ B∕ H: 26∕ 6,5∕ 10 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Dekoring incl
  • Artikelnummer: 1000266
  • Schutzklasse: 1
  • Für den Einsatz von QPAR51 Leuchtmitteln wird ein farblich passender Dekoring mitgeliefert.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Bei Verwendung von Halogenlampen wird eine Montagehöhe >250cm empfohlen.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,03*
€ 8,03*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,70*
€ 11,32*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.