Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Kreuzverbinder 1/2" (21,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Kreuzverbinder 1/2" (21,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV119-T
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV119-T
EAN/GTIN:
     4250822516418
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Rohrverbinder Kreuzverbinder 1/2" (21,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE

Kreuzverbinder 1/2", 90° - Durchgang; dieser Rohrverbinder dient für eine 90-Grad Verbindung zwischen dem Mittelelement und z.B. der Stütze an Geländern.

Technische Daten:
Rohr Ø : 21,3 mm
Rohr Ø : 1/2"
Gewicht : 0,20 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Kreuzschelle
Rohrstärke 1:
1/2
Rohrstärke 2:
1/2
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, klemm t-stück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.