Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-91548 Herst.-Nr.: 91548 EAN/GTIN: 3237153916484 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh ANDY BAU LOW S3 Ganz schön angepasst… …ANDY BAU LOW S3 Ganz speziell ist beim Sicherheitshalbschuh ANDY BAU LOW S3 die extra für den deutschen Markt erstellte GERMAX-PU/PU-Sohle. Nach langer Tüftelei erfolgte hier bei LEMAITRE absolute Qualitätsarbeit für deutsche Vorstellungen! Richtig Volumen hat sie, die schwungvolle GERMAX-Sohle, aber dennoch flexibel und ausgestattet mit einem speziellen, im Fersenbereich eingesetzten Dämpfungssystem. Robust zeigt sich die Profilstruktur – hier rutscht „Mann” nicht aus, auch wenn's mal schlüpfrig auf Industrieböden wird. Zusätzlich stoppt der prägnant geformte Absatz Haltverlust und Absturzgefahren bei Arbeiten auf Leitern in luftiger Höhe. Innen und außen geschützt? Als S3-Modell ist der ANDY BAU LOW S3 wirklich gut gegen Gefahren gewappnet, da nicht nur Einwirkungen von Nässe gekonnt verhindert werden. Auch scharfe und spitze Gegenstände können buchstäblich nicht eintreten, denn hier schützt die durchtrittsichere Gewebeeinlage „Fibre-LS” vor schmerzhaften Verletzungen. Insbesondere im Vorderfußsektor herrscht keine Gefahrenzone. Die stählerne Zehenkappe wehrt von innen ab, was den Zehen gefährlich werden könnte, außen bewahrt die gespritzte Überkappe das Leder vor Schäden bei knienden Tätigkeiten. Außerdem ist dieses Modell sportlich, stabil und sicher – schwarzes Büffelleder und seitlich applizierte, blaue Besätze. Diese glänzen mit retroreflektierenden Reflexpaspeln, sodass „Mann” immer gesehen wird. Ein wirklich passender Schuh, der ANDY BAU LOW S3, oder? |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 gr. 48, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Lemaitre, Andy, Bau, low, S3, germax, BGR, 191, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,69* | € 57,68* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 51,25* | € 68,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,46* | € 85,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|