Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Chukka sable S3 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild Chukka sable S3
Produktbild Chukka sable S3
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     908-812847
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     812847
EAN/GTIN:
     3237154509470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel CHUKKA SABLE S3

Bei der Produktlinie CASUAL ist der Name Programm: schlicht und sportlich. Dieser Casual-Style ist elegant und lässig. Ein Klassiker unter den Straßenschuhen neu interpretiert als Sicherheitsschuh.

Das Obermaterial des Sicherheitsstiefel CHUKKA SABLE S3 besteht aus feiner Mikrofaser mit Velourseffekt. Dieses Material ist leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb.

Ein atmungsaktives, perforiertes Mikrofaserinnenfutter sorgt f&uum;r eine temperaturregulierende Wirkung und reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen. Zudem ist es antiallergisch und antimikrobiell, also perfekt für den täglichen Einsatz und lange Tragezeiten.

Die antibakterielle Einlegesohle MEMORYfoam by LEMAITRE mit Formgedächtnis bietet eine optimale Energieverteilung zur Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen.

Der braune Sicherheitsstiefel CHUKKA SABLE S3 ist mit einer ultraleichten HDFC Fiberglas-Zehenkappe ausgestattet und zusammen mit der metallfreien und durchtrittsicheren Zwischensohle “Fibre-LS” bekommen sie ein Rundumpaket in Sachen Sicherheit.

Die Laufsohle CASUAL/2PU ist antistatisch und durch ihre hohe Griffigkeit besonders für Industrieböden und urbane Untergründe geeignet. Zur optimalen Stabilität verfügt dieser Halbschuh über eine große Auftrittsfläche und seine hervorragende Stoßdämpfung schont den Rücken und die Gelenke. Die profilierte, flexible und leichte Sohle verstärkt die Haftung und unterstützt das Gangbild.

Der CHUKKA SABLE S3 ist ein regelrechtes Größenwunder, denn dieser Schuh ist erhältlich in den Größen 38 bis 50.

Verwendung findet dieser Schuh vor allem in folgenden Bereichen: Dienstleistungen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen. Da dieses Modell zu 100% metallfrei ist, kommt er zudem auch in Bereichen mit Metalldetektoren zum Einsatz.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
€ 5,99*
ab € 67,89*
€ 88,11*
Lager 908
unbekannt
€ 9,90*
ab € 83,27*
€ 106,17*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,70*
€ 134,00*
Preise: Lager 908
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,17*
€ 126,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,82*
€ 124,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,25*
€ 120,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,69*
€ 115,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,27*
€ 99,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 908
Versand: Lager 908
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.