Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Eden bleu S3S Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild Eden bleu S3S
Produktbild Eden bleu S3S
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     908-811838
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     811838
EAN/GTIN:
     3237154517383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh EDEN BLEU S3S

Ganz auf grüner Linie: In die Nachhaltigkeit mit Lemaitre-SAFTETYGREEN und dem EDEN BLEU S3S.

Unsere neueste Produktlinie TRAINER LSG hat sich voll und ganz dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit verschrieben.

Diese Modelle bestehen zu einem großen Teil aus nachhaltigen und recycelten Materialien und haben unser Siegel Lemaitre-SAFTETYGREEN absolut verdient.

Der grau-blaue Sicherheitshalbschuh EDEN BLEU S3S ist ein ökologisch gestalteter Sicherheitsschuh, denn er wird aus mehr als 25% recycelten oder zurückgewonnenen Materialien und Komponenten gefertigt. Sein Polyester-Obermaterial besteht aus 90% recyceltem PET und wasserabweisender Mikrofaser in Veloursoptik. Es ist extrem leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb.

Das Innenfutter ist eine Komponente aus Bambusfaser und recyceltem Polyester. Seine Pluspunkte sind seine temperaturregulierende Wirkung und die Reduktion von unangenehmen Gerüchen – selbstverständlich ist das Futter zudem antiallergisch und antimikrobiell.

Die zu 78% aus Recyclingmaterial bestehende Innensohle MEMORYfoam by LEMAITRE, eine antibakterielle Einlegesohle mit Formgedächtnis, garantiert eine optimale Energieverteilung zur Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen.

Perfekt geschützt gegen äußere Einwirkungen wird der Fuß durch eine ultraleichte Zehenkappe aus HDFC Fiberglas und einer metallfreien, durchtrittssicheren Zwischensohle aus zu 78% recyceltem, hochfestem Verbundtextil des Typ PS (Test nach der neuen Norm EN ISO 20345:2022 mit einem 3mm Nagel).

Die “CARBON”-Sohle aus PU mit Mono-Dichte ist antistatisch und enthält recyceltes Polyol. Sie ist durch ihre gute Griffigkeit besonders geeignet für Industrieböden und urbane Untergründe. Eine große Auftrittsfläche sorgt für optimale Stabilität und die besonders gute Stoßdämpfung schont Rücken und Gelenke. Die profilierte Sohle ist getestet und zertifiziert nach den Anforderungen der zusätzlichen Rutschfestigkeit SR (entspricht der neuen Norm EN ISO 20345:2022).

Der Sicherheitshalbschuh EDEN BLEU S3S ist zu 100% metallfrei, aus diesem Grund eignet er sich besonders für Bereiche mit Metalldetektoren. Desweiteren ist er für das Tragen in folgenden Sparten besonders geeignet: Handwerk, Dienstleistungsunternehmen, Management, Logistik, Kundendient, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen.

Die Serie TRAINER LSG bietet ein besonders weites Größenspektrum von 35 bis 50.

Lemaitre-SAFETYGREEN – wir gestalten die Zukunft nachhaltiger.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 66,11*
€ 86,07*
Lager 908
unbekannt
€ 9,90*
ab € 80,82*
€ 103,62*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 92,67*
€ 130,98*
Preise: Lager 908
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,62*
€ 123,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,56*
€ 122,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,68*
€ 115,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,15*
€ 109,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,82*
€ 96,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 908
Versand: Lager 908
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.