Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-811646 Herst.-Nr.: 811646 EAN/GTIN: 3237154530467 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel RIDER S3 RIDER S3 – der Chelsea Boot für vielseitige Einsätze Der Sicherheitsstiefel RIDER S3 ist die erste Wahl, wenn es zum Beispiel um Arbeiten in der Landwirtschaft oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen geht. Oder aber für Menschen, die den Stil, die Einfachheit und Robustheit von Chelsea Boots lieben. Dieses Modell ist auch ideal geeignet für Arbeiten in der Baubranche, Logistikunternehmen und Straßenbau, die einen strapazierfähigen, bequemen und sicheren Sicherheitsschuh benötigen. Der RIDER S3 wurde aus robustem, braunem Leder im Crazy Horse Design gefertigt und bekam eine besondere R180-Behandlung. Es wird dadurch eine Wasserstandszeit von 180 Minuten ermöglicht. Das übertrifft die 60 Minuten gemäß der Norm deutlich. Versehen mit einer Stahlkappe und unserer metallfreien, durchtrittsicheren Zwischensohle „Fibre-LS” bietet der RIDER S3 maximalen Schutz und Sicherheit für den Träger. Das Innenfutter aus abriebfestem Textil sorgt für ein angenehmes Fußklima. Der Komfort wird durch das gepolsterte Fußbett und die atmungsaktive Innensohle maximiert. So lässt es sich den ganzen Tag lang bequem arbeiten. Zwei belastbare Schlaufen vorne und hinten am Schaftrand dienen als Anziehhilfe. Durch strapazierfähige Gummizugeinsätze rechts und links des Stiefels kann man ganz bequem in die Chelsea Boots hinein schlüpfen. Die extrem haltbare GERMAX-PU/NITRIL-Sohle bietet eine hervorragende Griffigkeit und trägt dazu bei, auf jedem Gelände festen Halt zu gewährleisten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Rider, S3, germax, DGUV, 191, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,15* | € 56,08* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 50,20* | € 66,09* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,74* | € 83,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|