Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Milo S3 ESD Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild Milo S3 ESD
Produktbild Milo S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     908-810847
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     810847
EAN/GTIN:
     3237154473474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitshalbschuh MILO S3 ESD

MILO S3 ESD – der praktische und luftige Industrie-Halbschuh der LEVEL2-Kollektion

Ein neues und einzigartiges Komforterlebnis hat unser Chefentwickler mit der neuesten Produktlinie aus dem Hause LEMAITRE entworfen:
LEVEL2 – wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinandertreffen.

Zu dieser Kollektion gehört auch der bequeme Sicherheitshalbschuh MILO S3 ESD – ein Industrie-Modell für lange Einsatze. Das Obermaterial besteht aus weicher, schwarzer Mikrofaser, mit TPU-Beschichtung und wasserabweisendem Textil. Dank einer seitlichen Reflexpaspel fällt der Schuh auch bei schwierigen Lichtverhältnissen direkt auf, deshalb sorgt er so zusätzlich für Sicherheit am Arbeitsplatz.

Das Highlight dieser Ausführung ist das innovative UTURN® Smart Racing System, komfortabel zu schließen und perfekter Halt im Schuh.

Dieser ESD-Schuh erfüllt natürlich die internationale Norm EN ISO 61340: einen Gesamtwiderstand von weniger als 35 MΩ. Daher kann er problemlos in sensiblen Bereichen z.B. der Elektro-/Pharma-/Lebensmittel- oder Automobilindustrie getragen werden, in denen Beschädigungen empfindlicher elektronischer Geräte zu vermeiden sind.

Als LEVEL2-Schuh verfügt er über ein weiches und atmungsaktives 3D-Mesh-Innenfutter, das den Feuchtigkeitsabtransport spielend gewährleistet.

Eine leichtgewichtige Rundum-Sicherheit versprechen die kaum spürbare Zehenschutzkappe aus Aluminium und die bewährte, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS”.

Als Komfort-Plus kommt dieser Schuh mit einer TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle und einer extra weiten Passform zu Ihnen. Um ein möglichst breites Größenspektrum abzustecken, ist dieser Schuh in den Größen 35 bis 50 erhältlich – also sowohl für ganz kleine als auch ganz große Füße geeignet.

Die Besonderheit des LEVEL2-Designs ist der „Unterbau” dieser gelungenen Serie: der neuartige JUMP-LM®-Einsatz zwischen Einlegesohle und Durchtrittschutz – für maximalen Tragekomfort!

Zur Gewichtsreduktion und damit auch zu weiterer Verbesserung des Komforts sowie auch der Flexibilität wurde speziell für diese Sicherheitswunder die Level2-Sohle aus PU/PU mit extra dünner Laufsohle entwickelt.

Selbstverständlich wurde der MILO S3 ESD – wie alle Modelle dieser Kollektion – zertifiziert für die TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle, unsere semiorthopädischen OPUS-Einlegesohlen und auch orthopädische Einlegesohlen nach DGUV 112 191 (ehemals BGR 191).

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 69,16*
€ 90,48*
Lager 908
unbekannt
€ 9,90*
ab € 82,61*
€ 105,56*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 94,66*
€ 133,47*
Preise: Lager 908
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,56*
€ 125,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,41*
€ 124,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,30*
€ 118,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,19*
€ 112,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 908
Versand: Lager 908
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.