Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-810439 Herst.-Nr.: 810439 EAN/GTIN: 3237154469392 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh ADRIAN S3 ESD ADRIAN S3 ESD – der schwarze Allrounder der LEVEL2-Kollektion Ein neues und einzigartiges Komforterlebnis hat unser Chefentwickler mit der neuesten Produktlinie aus dem Hause LEMAITRE entworfen: LEVEL2 – wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinandertreffen. Zu dieser Kollektion gehört auch der ESD-Sicherheitshalbschuh ADRIAN S3 ESD – das schlichte, schwarze Basismodell. Mit einem Obermaterial aus weicher und atmungsaktiver Mikrofaser ist er zu jedem Kleidungsstück kombinierbar. Dieser ESD-Schuh erfüllt natürlich die internationale Norm EN ISO 61340: einen Gesamtwiderstand von weniger als 35 MΩ. Daher kann er problemlos in sensiblen Bereichen z.B. der Elektro-/Pharma-/Lebensmittel- oder Automobilindustrie getragen werden, in denen Beschädigungen empfindlicher elektronischer Geräte zu vermeiden sind. Als LEVEL2-Schuh verfügt er über ein weiches und atmungsaktives 3D-Mesh-Innenfutter, das den Feuchtigkeitsabtransport spielend gewährleistet. Eine leichtgewichtige Rundum-Sicherheit verspricht die kaum spürbare Zehenschutzkappe aus Aluminium, ebenso sorgt die bewährte, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” für ein geringes Gesamtgewicht. Als Komfort-Plus kommt dieser Schuh mit einer TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle und einer extra weiten Passform zu Ihnen. Um ein möglichst breites Größenspektrum abzustecken, ist dieser Schuh in den Größen 35 bis 50 erhältlich – also sowohl für ganz kleine als auch ganz große Füße geeignet. Die Besonderheit des LEVEL2-Designs ist der „Unterbau” dieser gelungenen Serie: der neuartige JUMP-LM®-Einsatz zwischen Einlegesohle und Durchtrittschutz – für maximalen Tragekomfort! Zur Gewichtsreduktion und damit auch zu weiterer Verbesserung des Komforts sowie auch der Flexibilität wurde speziell für diese Sicherheitswunder die Level2-Sohle aus PU/PU mit extra dünner Laufsohle entwickelt. Selbstverständlich wurde der ADRIAN S3 ESD – wie alle Modelle dieser Kollektion – zertifiziert für die TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle, unsere semiorthopädischen OPUS-Einlegesohlen und auch orthopädische Einlegesohlen nach DGUV 112 191 (ehemals BGR 191). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 gr. 39, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Lemaitre, Adrian, S3, ESD, Level2, Halbschuh, XXL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,40* | € 63,65* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 56,92* | € 74,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,38* | € 94,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|