Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-808435 Herst.-Nr.: 808435 EAN/GTIN: 3237154408353 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh FINN S3 FINN S3 – „kleiner” Schuh, große Sicherheit Der FINN S3 aus der TRAILIUM-Serie ist ein Sicherheitshalbschuh, welcher durch seine Sicherheit, Komfort und Praktikabilität besticht. Das schlichte Design des Schuhs lässt fasst vergessen, dass es sich um einen Sicherheitsschuh handelt. Das aus glattem, wasserabweisenden Vollnarbenleder bestehende Obermaterial garantiert die Langlebigkeit des Schuhs und verhindert Abrieb, Einreißen und das Durchstoßen der Oberfläche. Das Innenfutter ist aus mikrobelüftetem 3D-Textil gefertigt, deshalb zeichnet er sich zusätzlich durch seine Atmungsfähigkeit und den langanhaltenden Komfort aus. Die gespritzte TPU-Überkappe schützt den Fuß an der Schuhspitze und die kaum wahrnehmbare Zehenschutzkappe aus Fiberglas schützt den Vorderfuß gegen Stöße und Einwirkungen von vorne und oben. Der Rundumschutz wird durch die metallfreie „Fibre-LS”-Zwischensohle, welche den Schuh durchtrittsicher macht, komplettiert. Unsere TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle verbessert den Komfort nochmals spürbar und die antibakteriellen Eigenschaften der Sohle sichern auch während langer Arbeitstage eine gute Fußhygiene. Das UTURN®-Schnürsystem sorgt für die optimale Passform an jedem Fuß, da es eine nahezu stufenlose und schnelle einhändige Schnürung erlaubt. Der Sicherheitshalbschuh ist, je nach Schuhgröße, in weiblicher (35 - 39 S) und männlicher (40 - 49 L) Passform erhältlich. Das Profil der TRAILIUM-2PU-Laufsohle ist antistatisch und extra grob, damit die Haftung auch auf unebenen Böden nicht verloren geht. Die Ablaufrinnen und extra große Auflagefläche der Sohle verhindern ein Ausrutschen bei Arbeiten im Nassen, denn das Wasser wird optimal abgeleitet. Der ausgeprägte 15 mm Absatz gewährt bei Arbeiten auf Leitern die nötige Sicherheit. Unsere Schuhe sollen nicht nur sicher sein, sondern darüber hinaus zu einem gesunden Arbeitsalltag beitragen. In der Sohle befindet sich eine Fußgewölbestütze und eine Fersendämpfung, damit Gelenke, Bänder, Sehnen und Knochen im Arbeitsalltag so wenig wie möglich strapaziert werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 src lemaitre, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Lemaitre, Finn, S3, Ci, Trailium, Nordic, Halbschuh, Herren, Damen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,59* | € 88,49* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 80,99* | € 103,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 92,92* | € 131,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|