Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-808141 Herst.-Nr.: 808141 EAN/GTIN: 3237154427415 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh FAYE S1P ESD FAYE S1P ESD – die ESD-Spezialistin Der (oder besser die) FAYE S1P ESD ist das weibliche Pendant zu Ohmex und ein weiteres Modell aus der STREET-Kollektion. Dieser innovative Schuh vereint Sicherheit, Tragekomfort sowie ein modernes und zeitloses Design. Aus sich optimal dem Fuss anpassender, grauer Mikrofaser und mit weichen Polsterungen an Kragen und Lasche bietet dieses Damenmodell ein Höchstmaß an Bequemlichkeit. Die Perforation des Obermaterials sorgt für Luftzirkulation im ganzen Schuh und garantiert eine hohe Atmungsaktivität – frische Füße auch nach langen Arbeitstagen. Ergänzt wird das Design durch die cyan-farbenen Akzente des 3D-Mesh-Innenfutters, welches die Atmungsfähigkeit noch deutlich verbessert und so den Komfort des Schuhs spürbar steigert. Mit einem elektrischen Widerstand von <35 MΩ garantiert der FAYE S1P ESD den ESD-Schutz und verhindert eine elektrostatische Entladung in besonders empfindlichen Arbeitsbereichen. Um den perfekten Sitz für den weiblichen Fuß zu garantieren, bieten wir den Schuh in den Größen 36 – 43 in einer schmalen Passform an. Die beim Schuh verarbeiteten Materialien bieten größtmögliche Sicherheit bei geringstem Gewicht. Die Zehenkappe ist aus ultraleichtem Aluminium gearbeitet und die durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle „Fibre-LS” garantiert trotz ihres leichten Gewichtes maximalen Schutz. Die komfortable sportlich-leichte 2PU-Sohle aus unserer STREET-Serie ist ölbeständig und rutschfest. Diese Sohle besticht durch ihre hervorragende Stoßdämpfung, welche insbesondere den Fersenbereich spürbar entlastet. Der ESD-Sicherheitshalbschuh FAYE S1P ESD vereint höchste Sicherheit mit maximalem Tragekomfort und modernem Design. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe sneaker, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41, Lemaitre, Faye, L, S1P, ESD, street, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,18* | € 54,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,45* | € 55,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,62* | € 56,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,54* | € 58,03* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 49,08* | € 61,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|