Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-808046 Herst.-Nr.: 808046 EAN/GTIN: 3237154420461 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh OHMEX S1P ESD OHMEX S1P ESD – der ESD-Spezialist Mit dem Sicherheitshalbschuh OHMEX S1P ESD haben sich unsere Designer etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Langweilig kann nun mal jeder – deshalb setzt LEMAITRE auf höchste Innovation. Dieses ESD-Modell aus der STREET-Serie brilliert mit einem Schaft aus weicher, anschmiegsamer Mikrofaser. Ein sportlich-flexibler Frontschutz aus TPU, der die Lebensdauer bei knienden Tätigkeiten und äußeren Stößen verlängert, komplettiert das Gesamtpaket. Der OHMEX S1P ESD wurde innen mit strahlend leuchtenden Cyan aus textilem, atmungsaktivem 3D-Mesh ausgestattet, denn ein kleiner Farbtupfer kann nicht schaden. Durch eine gezielte Perforation des Obermaterials kommt der Fuß auch bei harten und langen Arbeitstagen nicht ins Schwitzen, denn dieser Sicherheitshalbschuh bietet Luftzirkulation im ganzen Schuh. Als ESD-Schuh verfügt der OHMEX S1P ESD natürlich auch über einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ. Deshalb kann der OHMEX S1P ESD auch perfekt in der Autoindustrie und elektronisch sensiblen Bereichen eingesetzt werden. Dieses Modell ist in den Größen 36 bis 48 erhältlich. Das A und O bei Sicherheitsschuhen ist die größtmögliche Sicherheit bei geringstem Gewicht. Daran wurde natürlich auch bei dieser Kreation gedacht und deshalb leichte, aber dennoch sichere Materialien zum Rundum-Schutz des Fußes verarbeitet. Eine ultraleichte Aluminium-Zehenkappe und unsere metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” sind Garant für maximale Sicherheit bei minimalem Gewicht. Wie es sich für ein Modell der STREET-Serie gehört, steht der OHMEX S1P ESD auf einer ölbeständigen und rutschfesten, sportlich-leichten 2PU-Sohle. Sie bietet durch ihre weiche Komfortsohle eine hervorragende Stoßdämpfung, vor allem im Fersenbereich. Der OHMEX S1P ESD – das komfortable Rundum-Paket im ESD-Sektor. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, esd schuhe sneaker, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Lemaitre, Ohmex, L, S1P, ESD, street, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,75* | € 54,55* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 48,77* | € 64,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,07* | € 81,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|