Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-807849 Herst.-Nr.: 807849 EAN/GTIN: 3237154415498 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh HARRISON S3 ESD HARRISON S3 ESD – die stylische Alternative zum Schnürschuh Ein normaler Schnürschuh ist Ihnen zu langweilig? Kein Problem! Denn hier kommt der ESD-Sicherheitshalbschuh HARRISON S3 ESD. Genauso praktisch wie bequem kommt dieser innovative Sicherheitsschuh auf den Markt. Dieses Modell gibt es in einem breiten Größenspektrum. Von Größe 35 bis 49 wird alles abgedeckt. um auch jedem Fuß gerecht zu werden. Seine Bequemlichkeit verdankt er der anpassungsfähigen Mikrofaser, die nahtfrei den Oberfuß umschliesst, wodurch Druckstellen der Vergangenheit angehören. Da die Atmungsaktivität das A und O bei Sicherheitsschuhen ist, wurde das Innenleben des HARRISON S3 ESD mit neuartigem und extrem atmungsaktivem 3D-Mesh ausgekleidet. In schwarz mit gelben Akzenten ist dieser Sicherheitshalbschuh zwar dezent, jedoch alles andere als langweilig. Mit Sicherheit ist dieses Modell auch kein schwerer „Stampfer”, denn beim Entwurf dieses pfiffigen Alltagsbegleiters wurde bewusst auf gewichtige Materialien verzichtet. Die ultraleichte Aluminium-Zehenkappe und unsere metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” garantieren maximale Sicherheit bei minimalem Gewicht. Der HARRISON S3 ESD wird durch seinen elektrischen Widerstandes von <35 MΩ perfektioniert. Die sportliche Sohle mit Absatz für stabilen Halt auch auf Leitern, der angespritzte Stoßschutz an der Front und die Materialzusammensetzung aus zwei verschieden starken Dichten Polyurethan für vollständige Stoßdämpfung und größtmöglichen Komfort stehen charakteristisch für die innovative Sohlenkreation GENESIS-2PU aus dem Hause LEMAITRE. Sein absolutes Highlight ist der komfortable UTURN®-Smart Lacing System-Verschluss, der einen perfekten Halt dieses Sicherheitswunders an Ihrem Fuß garantiert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Lemaitre, Harrison, S3, ESD, Genesis, Halbschuh, Uturn, L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,01* | € 83,32* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 75,48* | € 97,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,87* | € 122,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|