Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-197540 Herst.-Nr.: 197540 EAN/GTIN: 3237154013403 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel SAXO S3 Supermodern im Urban-Style – SAXO S3 Dieser schwarze Sicherheitsstiefel Saxo S3 der STREET-Serie aus wasserabweisendem Vollnarbenleder und oberflächenbeschichtetem Spezialleder mit einer PU/PU-Sohle erscheint in einem schicken Gewand. Getarnt als leichter Sneaker ist er nicht nur für die Arbeit geeignet, sondern auch absolut alltagstauglich. Mit grauen und orangefarbenen Ziernähten, heller Laufsohle und Schnürsenkeln ist er alles – aber keinesfalls langweilig! Seine Sicherheit wird durch die leichte, kaum wahrnehmbare Aluminiumkappe und einer durchtrittsicheren Zwischensohle „Fibre-LS” aus hochfestem Textil gewährleistet. Das dreidimensionale Textilinnenfutter ist höchst atmungsaktiv und superweich – speziell konzipiert für eine bessere Belüftung des Fußes und optimalen Komfort. Die ölbeständige und rutschfeste STREET-PU/PU-Sohle bietet durch ihre beiden unterschiedlichen Dichten eine butterweiche Stoßdämpfung, vor allem im Fersenbereich. Für bessere Stabilität hat sie ein flaches Design mit auf den Weg bekommen. Durch das asymmetrisch strukturierte Design garantiert diese Sohlenkonstruktion eine besonders gute Bodenhaftung auf Industrieböden und daher wir der SAXO S3 auch gerne im Bereich Lager und Logistik eingesetzt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sneaker, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Saxo, L, S3, street, Stiefel, knöchelhoch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,03* | € 56,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,92* | € 65,44* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 49,97* | € 65,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 63,59* | € 82,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,50* | € 82,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|