Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-161140 Herst.-Nr.: 161140 EAN/GTIN: 3700494369405 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh ECO-BESTIX LOW CAP S3 Günstig aber oho – ECO-BESTIX LOW CAP S3 Wertvoll aber günstig? Kein Problem für das ökonomische Schuhwunder ECO-BESTIX LOW CAPS S3! Flacher im Schnitt als sein Bruder HIGH CAP, aber nicht flach in der Leistung – hier wird Sicherheit für Sparfüchse großgeschrieben. Das S3-Modell präsentiert sich in schwarzem Rindnarbenleder mit akzentuierten Nahtverläufen und Kontrasten in hellbraun. Die PU-getränkte Lederkappe wird zum qualitativen Kick in der Frontzone, denn auch hier wurde ans Detail ist hier gedacht. Optisch gekonnt und vielseitig einsetzbar, der Sicherheitshalbschuh ECO-BESTIX LOW CAP S3. Auf zwei Schichten läuft sich's doppelt gut – dies beweist die 2-Schicht-PU-Sohle aus Markenpolyurethan in anschaulicher Weise. Oben als weiche und angenehme Komfortzone, unten als knallharte und auf Langlebigkeit angelegte Laufschicht – so macht Arbeit Spaß und bringt mehrschichtigen Genuss. Schwungvoll umfasst die Sohlenlinie auch den Bereich der Ferse und sorgt hiermit für Schutz an Obermaterial und Fuß auch bei Autofahrten! Das beschwingte Design kennt jedoch in punkto Bodenhaftung keine Nachgiebigkeit – griffig und stark strukturiert dient die starke Trittfläche mit ausgeprägter Absatzform als Haftungsgarant, Ausrutscher sind nicht im Programm enthalten. Auch das Innenleben ist gut ausgestattet und gewährleistet hochwertige Schadensfreiheit. Ob von unten oder von oben, Stahl hält ab, was fernbleiben muss – Zehen und Vorderfuß werden durch die Stahlkappe geschützt, scharfe oder spitze Eindringline scheitern an der sicheren Stahlsohle. Wohlbefinden und Hygiene? Auch für dieses Modell ein Muss. Langlebigkeit mit hygienischer Belüftung des Fußes wird durch das Mesh-Innenfutter garantiert – ganz sicher! Hochwertig ja, hochpreisig nein. Eine gute Wahl für preisbewusste Qualitätsliebhaber. Der Sicherheitshalbschuh ECO-BESTIX LOW CAP S3 macht gesicherten Spaß bei der Arbeit. Und bei der Abrechnung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 src lemaitre, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Lemaitre, Eco-Bestix, low, S3, safetix, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,86* | € 23,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,35* | € 29,74* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 21,51* | € 29,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,90* | € 50,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|