Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-126238 Herst.-Nr.: 126238 EAN/GTIN: 3237153981383 |
| |
|
| | |
| ESD-Sicherheitsstiefel SUPER X HIGH S3 ESD Hoch motivierend – SUPER X HIGH S3 ESD Auf Anhieb Begeisterung am Fuß, da der ESD-Sicherheitsstiefel SUPER X HIGH S3 ESD Männerherzen am Arbeitsplatz höher schlagen lässt! Hier wird hohe Qualität sinnvoll kombiniert, denn der schwarze Sicherheitsfreak punktet sowohl im Bereich Design, wie auch Schutzfaktoren auf der ganzen Linie. Optisch schon eher ein dynamisches Freizeitmodell, bietet der SUPER X HIGH S3 ESD einen pfiffigen Materialmix aus Büffelnubukleder und oberflächenbehandeltem Spezialleder, zudem peppt die schlanke schwarze Linie durch Akzente und Ziernähte in Rot und Weiß das Gesamtwerk positiv auf. Auch der Knöchelbereich kommt nicht zu kurz, da die hohe Schnittform mit weichem Polsterkragen schützt und stützt. Ein Lob an den neuen italienischen Designer, denn sowohl Dynamik als auch sportliches Outfit werden hier großgeschrieben! Mit der patentierten Parabolic®-Sohle hat LEMAITRE ein exklusives Highlight erschaffen, welches für ein völlig neues Tragegefühl mit höchstem Komfort sorgt. Mit speziell für den deutschen Markt entwickelten Spezialleisten, steht der ESD-Sicherheitsstiefel SUPER X HIGHS3 ESD auf einer breiten Trittfläche. Denn er verspricht Bodenhaftung auch auf schlüpfrigem Untergrund, die einmalige Konkav-Wölbung verleiht jedoch Flügel bei jedem Schritt. Unterstützt wird das Wohlbefinden durch das angenehme Dämpfungssystem, sowie auch den innen verbauten Absatz – selbst orthopädische Ansprüche werden erfüllt, der Bewegungsapparat erfährt gesunde Schonung. „Antistatik in Perfektion” – der schnittige SUPER X HIGH S3 ESD glänzt als ESD-Modell mit vielen Extras. Als ESD-Sicherheitsschuh verfügt er über einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ. Neu ist die durchtrittsichere und metallfreie Zwischensohle „Fibre-LS”, die von unten drohende, spitze Eindringlinge abhält. Zehen und Vorderfuß sind durch die stabile Stahlkappe optimal gesichert. Auch das Obermaterial erfährt in diesem Bereich durch die gekonnte Spitzenschutz-Linienführung der Sohle Schutz vor Schädigung – kniende Tätigkeiten führen nicht zu Problemzonen! Bei aller sportlichen Sicherheit kommt auch das Arbeitsklima im Schuh nicht zu kurz, denn das angenehme und hochwertige mikrobelüftete 3D-Textil schafft atmungsaktive Hygiene und eine wahrhaft bequeme Wohlfühlzone im Innenleben. So lässt sich's arbeiten – gesichert, mit junger und sportlicher Optik und guter Laune – nicht nur am Fuß! Einfach richtig super – einfach SUPER X HIGH S3 ESD. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, antistatische schuhe s3 gr.38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Super, X, high, S3, sporty, ESD, BGR, 191, ParaBolic, Stiefel, knöchelhoch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,99* | € 67,93* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 60,882* | € 79,182* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 77,20* | € 99,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,38* | € 99,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|