Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-124039 Herst.-Nr.: 124039 EAN/GTIN: 3237153351391 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitssandale DRAGSTER S1 ESD Luftig und sicher – DRAGSTER S1 ESD Luftiger geht's nicht! Dynamik und Sicherheit sind wichtig für jeden Sicherheitsschuh – es darf aber auch leicht und bequem zugehen! Robust aber schlank präsentiert sich die ESD-Sicherheitssandale DRAGSTER S1 ESD, dessen braunes Nubukleder durch schwarz abgesetzte Kontraste und weiße Ziernähte zum Blickfang wird. Flexibel ist er auch. Der starke Doppelklettverschluss passt sich jeder Fußform und individuell gewünschter Verschlussfestigkeit an, schnelles und bequemes An- und Ausziehen inklusive. Auch wenn der DRAGSTER S1 ESD reizvoll für den Freizeitbereich ist – für Sicherheit, Komfort und Gesundheit am Arbeitsplatz, erfüllt er alle Voraussetzungen und Bedürfnisse. Die Leichtigkeit dieses Modells verführt zwar durchaus zu beschwingter Beschleunigung, die extra breite Trittfläche der Sohle garantiert hierbei aber festen Halt ohne Schleudergefahr auf rutschigen Industrieböden. Und diese ParaBolic®-Laufsohle hat es wirklich in sich. Als patentierte Sohlenform aus dem Hause LEMAITRE, lässt sie mit ihrer Konkav-Wölbung ein einmaliges Laufgefühl und ungeahntes Wohlbefinden entstehen. Jeder Schritt wird zum Genuss – Dämpfung und Federung sind optimiert, der kaum erkennbar eingebaute Absatz bewirkt Stärkung und Pflege des Bewegungsapparats, anstatt diesen zu schädigen. Zehen und Vorderfuß sind ebenfalls „außer Gefahr”, die Stahlzehenkappe hält, was sie verspricht! Apropos Vorderfuß – sollte die Arbeit einmal Kniefälle erfordern, bleibt das Leder im Schuhspitzenbereich unbeschadet – der Spitzenschutz der Sohle ist schon spitze… Schön, wenn keine Spannung aufkommt – ESD-Schuhe, wie der DRAGSTER S1 ESD, leiten elektrische Aufladungen erfolgreich ab. Als ESD-Sicherheitssandale verfügt er über einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ. Auch schön, wenn das Arbeitsklima stimmt. Noch besser, wenn das gesunde Fußklima auch bei langen Arbeitstagen erhalten bleibt. Eine wirklich gesunde Atmosphäre im Schuh wird durch optimale Belüftung des atmungsaktiven und abriebfesten Textilinnenfutters gewährleistet. Ein sportliches Modell, der DRAGSTER S1 ESD. Flexibel, jung und dynamisch. Mit Wohlfühlgarantie und Bequemlichkeitsfaktor. Und natürlich sicher, wo Sicherheit erforderlich ist. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, arbeitsschuhe s1 39, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Lemaitre, Dragster, S1, sporty, ESD, BGR, 191, ParaBolic, Sandale |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,51* | € 62,46* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 55,43* | € 73,59* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 70,10* | € 91,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,55* | € 91,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|