Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-122645 Herst.-Nr.: 122645 EAN/GTIN: 3237153493459 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh TARGA S1 Keine graue Maus – TARGA S1 Flexibel und luftig soll ein Sicherheitsschuh sein. Aber auch sicher und wirklich komfortabel, oder? Der schlanke Graue zeigt sich in durchgängiger Farbgebung des gelochten Veloursleders mit robuster Schnürung und hell abgesetzten Ziernahtlinien. Irgendwie schlicht, aber ergreifend gut. Dass der Sicherheitshalbschuh TARGA S1 keine graue Maus ist, beweist jedoch sein durchdachtes Außen- und Innenleben mit wirklichen Highlights. Wer vermutet schon die ausgeprägte Standfestigkeit auf rutschigem Untergrund hinter der schlanken Silhouette? Die extra breite Trittfläche der Laufsohle sorgt dafür, dass der eingeschlagene Kurs beibehalten wird und die Füße immer fest am Boden bleiben! Die Laufsohle des TARGA S1 trägt jedoch auch eine wahrhaftige Einzigartigkeit in sich. Als patentierte ParaBolic®-Sohlenform aus dem Hause LEMAITRE, lässt sie jeden Schritt zum Hochgenuss werden. Die Konkav-Wölbung und der kaum erkennbar eingebaute Absatz vermitteln ein einmaliges Laufgefühl mit optimierter Dämpfung und Federung – die beste Voraussetzung für Stärkung und Pflege des Bewegungsapparats, Ermüdungserscheinungen oder Schäden an Gelenken und Bändern sind hiermit out! Zehen und Vorderfuß sind natürlich in Sicherheit, die Stahlschutzkappe des schlanken TARGA S1 schützt erfolgreich gegen „einschlägige” Gefahren. Auch außen geht es dem Fußspitzenbereich nicht ans Leder, wenn kniende Tätigkeiten erforderlich sind – der angespritzte Spitzenschutz hält, was sie verspricht. Gutes Betriebsklima gewünscht? Kein Problem! Die Kombination aus hoch atmungsaktivem Innenfutter und Seitenlochung des Veloursleders, fördert die Zirkulation und eine gesunde Belüftung von Fuß und Innenschuh. Es macht schon Spaß, lange Arbeitstage leichtfüßig zu überstehen. Aber dennoch sicher und geschützt. Und wenn es nach der Arbeit mal schnell in die Freizeit gehen soll – der flexible Sicherheitshalbschuh TARGA S1 macht auch hier einen schlanken Fuß! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s1 gr. 45, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s1, Lemaitre, Targa, S1, sporty, ESD, BGR, 191, ParaBolic, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,15* | € 51,86* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,88* | € 60,52* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 45,82* | € 60,83* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,42* | € 76,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|