Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-122236 Herst.-Nr.: 122236 EAN/GTIN: 3237153345369 |
| |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh WHITESPORTY S2 ESD Strahlende Sicherheit – WHITESPORTY S2 ESD Black is beautiful? Nicht nur! Der dynamische ESD-Sicherheitshalbschuh WHITESPORTY S2 ESD zeigt sich als Kontrast zu seinem „Bruder” SPORTY in strahlendem Weiß – und erinnert wirklich nicht an einen Sicherheitsschuh. Glattes Vollleder, schwungvolle Ziernähte, eine schmale Linie und die verdeckte Schnürung, sorgen für einen glänzenden Eindruck – so macht sicheres Arbeiten Spaß! Nicht nur optisch macht dieses Modell jedoch einen schlanken und leichten Fuß. Mit der einmaligen ParaBolic®-Sohle setzt LEMAITRE ein Highlight im Sicherheitsschuh-Sektor – und vermittelt ein völlig neues und gesundes Laufgefühl. Gesund ist hierbei wirklich das Stichwort. Belastungen und Schädigungen von Wirbelsäule und Gelenken können im Arbeitsleben schnell entstehen – mit der patentierten LEMAITRE-Sohle wird nun Abhilfe geschaffen. Konkav gewölbt, lässt diese SRC-zertifizierte Sohle ein ausgeprägtes Dämpfungs- und Federungsverhalten entstehen – Leichtfüßigkeit und Schutz für den Bewegungsapparat können wörtlich genommen werden! Auch der nicht erkennbare, innen eingebaute Absatz unterstützt orthopädische Anforderungen an ein gesundes Laufverhalten und fördert den Tragekomfort – Gesundheit kann sich richtig gut anfühlen… So schlank der ESD-Sicherheitshalbschuh WHITESPORTY S2 ESD auch ist – seine Laufsohle birgt eine extra breite Trittfläche und hält auch bei rutschigen Industrieböden die Füße fest am Boden. Um das Leder im Fußspitzenbereich speziell bei knieenden Tätigkeiten zu schützen, verfügt die Sohle über einen Spitzenschutz, auch an Details wurde hier gedacht! Als ESD-Sicherheitsschuh verfügt er über einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ. Hinter der ansprechenden Optik des ESD-Modells verbergen sich auch im Innenleben glänzende Werte. Hoch atmungsaktiv fördert das hochwertige und abriebfeste Textilinnenfutter ein angenehmes und gesundes Fußklima – auch wenn die Arbeit mal schweißtreibend wird….. Zehen und Vorderfuß kann hier nichts passieren. Die stabile Stahlkappe wehrt Gefahren erfolgreich ab und schützt vor Verletzungen. Ein heller und dynamischer Sicherheitsschuh, der WHITESPORTY S2 ESD. Sportlich, bequem, gesund – und wirklich strahlend. Nicht nur für Tragegenuss am Arbeitsplatz… |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s2 esd schuhe weiss, antistatik schuhe, antistatik-schuhe weiß, Lemaitre, Whitesporty, S2, sporty, ESD, BGR, 191, ParaBolic, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,54* | € 73,90* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 67,377* | € 87,277* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 85,43* | € 108,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,70* | € 109,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|