Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-105338 Herst.-Nr.: 105338 EAN/GTIN: 3237153597386 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh PEGASE S3 Security und Wachleute aufgepasst – PEGASE S3 Ein bisschen elegant, schwarz und irgendwie schlicht cool – auch so kann ein Sicherheitsschuh aussehen. Als wahrhaftes „Business-Modell” präsentiert sich der Sicherheitshalbschuh PEGASE S3 daher auch mal anders, als in diesem Sektor gewohnt. Schick und sicher? Kein Problem – hinter der fast eleganten Fassade aus schwarzem Glattleder schlummert eine große Palette an Schutzfaktoren, mit der „Mann” nicht nur einen schlanken, sondern auch gesunden Fuß macht. Überall, wo zum Beispiel eine Uniform getragen wird und der erste Eindruck eher an Business, als an Baustelle oder Handwerk erinnern soll, ist der PEGASE S3 die richtige Wahl. Das komplett metallfreie Modell eignet sich auch ganz speziell für Einsatzgebiete, wo diese Voraussetzung erwünscht oder unabdingbar ist: geeignet für z.B. Bereiche mit Metalldetektoren. Die zierlich leichte Sohlenform mit dezentem Absatz hat es jedoch durchaus in sich. Flexibel und bequem, profilstark und griffig im Auftritt. Rutschige Untergründe können Schuh und Träger nichts anhaben – hier verliert niemand den Boden unter den Füßen. Auch der Business-Man oder Security-Mitarbeiter kann in bestimmten Arbeitsbereichen Bedrohungen ausgesetzt sein. Hier sorgt die innere Abwehr des PEGASE S3 für Schadensfreiheit und „Personenschutz”, spitze oder scharfe Eindringlinge von unten erfahren eine kompetente Abwehr durch die durchtrittsichere Gewebeeinlage „Fibre-LS” – Eintritt abgelehnt. Zehen und Vorderfuß bleiben ebenfalls unbeschadet, die stabile Zehenschutzkappe aus Polycarbonat dient als zuverlässige Sicherheitszone. Richtig Wohlfühlen bei der Arbeit ist erlaubt! Für einen gut belüfteten Fuß und eine wahrhafte Wohlfühl-Zone sorgt das hochwertige und abriebfeste Innenfutter. Atmungsaktiv und langlebig unterstützt es das „Raumklima” im Innenbereich und umsorgt arbeitende Füße meisterhaft! Das gewisse Extra am Arbeitsplatz. Ein als Business-Schuh getarntes Sicherheits-Modell für besondere Einsätze – PEGASE S3, was sonst? |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 gr. 38, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Lemaitre, Pegase, S3, business, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,57* | € 62,30* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 55,33* | € 73,52* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,65* | € 91,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|